曜日別特売

クイック日除けシェード

クイック日除けシェード - MROCATクイック日除けシェード - MROCATクイック日除けシェード - MROCATクイック日除けシェード - MROCATクイック日除けシェード - MROCATクイック日除けシェード - MROCATクイック日除けシェード - MROCAT

工具不要で簡単に設置できるクイックタイプの日除けシェードです。
支柱に天幕を被せ、ゆっくり広げるだけ!
天幕を支柱に括りつけて設営完了です。
イベントやアウトドアなどのシーンで活躍します。
伸縮タイプなので、使わない時は畳んで省スペース収納できます。

質量(kg)
約13
サイズ
幅x奥行x高:2×2×2m
材質(フレーム)
鉄
間口(m)
2
材質(天幕)
ポリエステル
内容量
1台
注意
※設置は大人2名以上で行ってください。
※組み立て時に指挟みなどに十分ご注意ください。
※設置の際はペグ打ちや重しで固定してご使用下さい。
※保存袋は付属しません。
※段ボール開封時にカッターで天幕を傷つけない様にご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78183616C0208
¥22,000
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年11月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする