曜日別特売
M6A-1P-876SCT-JP CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY 78191989

CAT6A モジュラープラグ 貫通タイプM6A-1P-876SCT-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
78191989
品番
M6A-1P-876SCT-JP
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

単線・より線共用タイプのCAT6Aモジュラープラグ
専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ
単線・より線共用
専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ
電気ノイズに強いシールド付
ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付

用途
LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます
仕様
シールド付き・クリップ付き
規格
CAT6A
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ6.5~7.7
材質(ボディ)
ポリカーボネート
材質(シールド)
真鍮ニッケルメッキ
プラグ形状
RJ45(貫通タイプ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする