曜日別特売
R12HS1-C2 カナエルR12ハード ノダ 78195297

R12HS1-C2 カナエルR12ハード ノダ 78195297
R12HS1-C2 カナエルR12ハード ノダ 78195297
R12HS1-C2 カナエルR12ハード ノダ 78195297
R12HS1-C2 カナエルR12ハード ノダ 78195297

カナエルR12ハード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色サーブルライト色
内容量1ケース(3枚)注文コード78195297品番R12HS1-C2
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
色
サーブルライト色
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
MDF・Mタイプ
表面
化粧シート
工法
捨て貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:(0.22MB) (0.9MB) (6.23MB)
注意
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※温水マット等、床暖房ヒーター部分への施工法は一般施工とは異なりますので、ご注意ください。床暖房施工説明書に従ってサネ接着(専用接着剤S-H20L)を正しく実施してください。標準施工から外れた施工により生じた不具合につきましては一切の対応をしかねますのであらかじめご了承ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする