ノダ
Jクラレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
かば:ベージュ色
かば:キャメルライト色
かば:グレージュ
かば:ベージュ色
かば:ミルキー
かば:ライト:ペール
源平かば:ダーク
源平かば:ミディアム
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
78196040
品番
JCRS1-H6
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
原木調達から製品までの一貫生産。
確かな品質と安定供給を実現。
基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。
床暖房用フロアとして使用できます。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
色
かば:ベージュ色
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
高密度MDF、国産材合板
表面
天然銘木かば単板
工法
捨て貼り
表面仕上げ
フラットハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:
(0.22MB)
(1.18MB)
(6.23MB)
注意
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※天然木を使用していますので、ピースごとに色柄が異なります。
※天然木のため、突板樹種によっては塗装表面の木目に沿った凹凸が入ることがあります。
※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません