曜日別特売
WAD-11Z4 ウォールデコ 12mmパネル ノダ 78197099

 

WAD-11Z4 ウォールデコ 12mmパネル ノダ 78197099
WAD-11Z4 ウォールデコ 12mmパネル ノダ 78197099
WAD-11Z4 ウォールデコ 12mmパネル ノダ 78197099

ウォールデコ 12mmパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
色アイアンブラウン柄
内容量1箱(10枚)注文コード78197099品番WAD-11Z4
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

厚みの異なる高意匠の小割り壁材を組み合わせ、アクセントのある壁を演出するウォールデコ。さりげない日常を一層華やかに演出します。

用途
壁材
色
アイアンブラウン柄
形状(mm)
12パネル
注意
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、進入不可の場合お届け不可となります。
※運送会社の配達不可エリアの場合は支店止めにてお引き取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする