曜日別特売
JR12S1-C2 カナエルR12・Jベース ノダ 78197440

JR12S1-C2 カナエルR12・Jベース ノダ 78197440
JR12S1-C2 カナエルR12・Jベース ノダ 78197440
JR12S1-C2 カナエルR12・Jベース ノダ 78197440
JR12S1-C2 カナエルR12・Jベース ノダ 78197440

カナエルR12・Jベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色サーブルライト色
内容量1ケース(6枚)注文コード78197440品番JR12S1-C2
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

天然木の素材感に、使い込まれた風合いを化粧シートで再現。
ラスティックな雰囲気を演出します。

用途
抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
色
サーブルライト色
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
高密度MDF+国産材合板
表面
化粧シート
工法
捨て貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:(0.87MB) (0.22MB) (6.23MB)
注意
※水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。
※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。
※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
※濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。イス、テーブル等、移動する家具の脚にフェルトまたはフェルト付きのキャップ等で保護することをおすすめします。
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりシワやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。
※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
※キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。
※電気式フィルムヒーターには対応しません。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする