曜日別特売
JC12WFS1V-H1 カナエルC12・JベースWフィットVC ノダ 78197738

JC12WFS1V-H1 カナエルC12・JベースWフィットVC ノダ 78197738
JC12WFS1V-H1 カナエルC12・JベースWフィットVC ノダ 78197738
JC12WFS1V-H1 カナエルC12・JベースWフィットVC ノダ 78197738
JC12WFS1V-H1 カナエルC12・JベースWフィットVC ノダ 78197738
JC12WFS1V-H1 カナエルC12・JベースWフィットVC ノダ 78197738

カナエルC12・JベースWフィットVC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色エルムベージュ色
内容量1ケース(6枚)注文コード78197738品番JC12WFS1V-H1
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
色
エルムベージュ色
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
基材
高密度MDF、国産材合板
表面
NEXシート(特殊加工化粧シート)
工法
捨て貼り
表面仕上げ
抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
関連資料:(0.22MB) (6.23MB) (1.36MB)
注意
※抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
※ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。
※電気式フィルムヒーターには対応しません。
※他の二重床施工対応フロアとは施工方法が異なりますので、必ず製品に同梱の施工説明書に従ってください。
※この製品はペットの歩行に配慮したすべり抵抗に設定していますが、すべてのペット(犬・猫)の歩行に適しているとは限りませんのでご注意ください。またペットが走り回る場合はすべることがありますのでご注意ください。
※ペットによるおしっこ(アンモニア等)の汚れに強い床材ですが、長時間放置されますとフロア表面に問題が生じる場合があります。すぐに固く絞った雑巾等できれいに拭き取ってください。
※本製品と他のフロアを施工した場合、すべりの違いにより歩行感覚が変わり、つまづいたり転倒するおそれがありますのでご注意ください。
※肉球まわりの毛や爪の手入れを怠ると歩行時でもすべる危険がありますのでご注意ください。
※キズが全くつかないわけではありません。ペットによってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする