LONGMARCH
LONGMARCH ロングマーチ LM710 ナナイチマルトラックタイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイヤサイズ
245/70R19.5
225/80R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78198061
品番
lm-710-245-70r195
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
摩耗ライフ性能の向上とウェット性能を両立し、より高い経済性と安全性を追及
長持ち、省エネ設計による次世代タイヤ
総合性能に優れた汎用オールシーズンタイヤ
用途
MIX
タイヤサイズ
245/70R19.5
外径(mm)
839
標準リム幅(inch)
7.5
トレッド幅(mm)
220
最大負荷能力(kg)
単輪:2240/複輪:2120
その他
【PR又はLI等】136/134J 16PR
種類
オールシーズン
標準空気圧(kPa)
850
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません