LONGMARCH
LONGMARCH ロングマーチ LM668 ロクロクハチトラックタイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78198070
品番
lm-668-275-70r225
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
都市道路、一般道路に適用
低燃費性能を追求した、トラック・バス用タイヤ
経済性と安全運行に重視、ウェット性能と摩耗ライフを追及
更に耐偏摩耗性、操縦安定性等、総合的に優れたリブタイヤ
その他
【PR又はLI等】152/148J
種類
サマータイヤ
タイヤサイズ
275/70R22.5
外径(mm)
958
標準リム幅(inch)
9
トレッド幅(mm)
234
最大負荷能力(kg)
単輪:3550/複輪:3150
標準空気圧(kPa)
930
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1以上のご注文
お送りできません