LONGMARCH
LONGMARCH ロングマーチ LM375D サンナナゴディートラックタイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78198088
品番
lm-375d-375D-275-80r225
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高速道路、国道に適用
低燃費性能と摩耗ライフ・ウェット性能を調和させたラグタイヤ
用途
オールP(通常)
その他
【PR又はLI等】149/146L
種類
サマータイヤ
タイヤサイズ
275/80R22.5
外径(mm)
1012
標準リム幅(inch)
8.25
トレッド幅(mm)
235
最大負荷能力(kg)
単輪:3250/複輪:3000
標準空気圧(kPa)
900
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1以上のご注文
お送りできません