LONGMARCH
LONGMARCH ロングマーチ LM217 ニイイチナナトラックタイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイヤサイズ
295/80R22.5
295/80R22.5
11R22.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78198185
品番
lm-217-295-80r225
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
一般道路から高速道路まで幅広いコンディションに対応
旋回時に発生する横方向の強いねじれに対応する
タイヤサイズ
295/80R22.5
外径(mm)
900
標準リム幅(inch)
8.25
トレッド幅(mm)
246
最大負荷能力(kg)
単輪:3550/複輪:3250
その他
【PR又はLI等】153/150J
種類
サマータイヤ
標準空気圧(kPa)
900
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません