曜日別特売
lm-711-245-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198210

lm-711-245-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198210
lm-711-245-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198210
lm-711-245-70r195 LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198210

LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
タイヤサイズ245/70R19.5
内容量1本注文コード78198210品番lm-711-245-70r195
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

氷雪性能重視タイプ。同時に高次元で摩耗ライフとバランスを取り、更に耐偏摩耗性を向上
より高い安全性と経済性を追及した総合系スタッドレスタイヤ
つるつる路面でのグリップ力(駆動力)も向上
接地面積を増大させる、高い氷上ブレーキ性能とライフ性能を両立させたスタッドレスタイヤ

用途
STUDLESS
タイヤサイズ
245/70R19.5
外径(mm)
839
標準リム幅(inch)
7.5
トレッド幅(mm)
220
最大負荷能力(kg)
単輪:2240/複輪:2120
その他
【PR又はLI等】136/134J 16PR
種類
スタッドレス
標準空気圧(kPa)
850
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする