曜日別特売
lm-329-295-80r225 LONGMARCH ロングマーチ LM329 サンニイキュウトラックタイヤ LONGMARCH 78198237

lm-329-295-80r225 LONGMARCH ロングマーチ LM329 サンニイキュウトラックタイヤ LONGMARCH 78198237
lm-329-295-80r225 LONGMARCH ロングマーチ LM329 サンニイキュウトラックタイヤ LONGMARCH 78198237
lm-329-295-80r225 LONGMARCH ロングマーチ LM329 サンニイキュウトラックタイヤ LONGMARCH 78198237

LONGMARCH ロングマーチ LM329 サンニイキュウトラックタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78198237
品番
lm-329-295-80r225
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン
ロングライフ省メンテナンスタイプ

用途
オールP(通常)
その他
【PR又はLI等】152/149M 18PR
種類
サマータイヤ
タイヤサイズ
295/80R22.5
外径(mm)
1044
標準リム幅(inch)
9
トレッド幅(mm)
246
最大負荷能力(kg)
単輪:3550/複輪:3250
標準空気圧(kPa)
900
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする