曜日別特売
lm-277-275-70r225 LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ LONGMARCH 78198246

lm-277-275-70r225 LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ LONGMARCH 78198246
lm-277-275-70r225 LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ LONGMARCH 78198246
lm-277-275-70r225 LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ LONGMARCH 78198246

LONGMARCH ロングマーチ LM277 ニイナナナナトラックタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
タイヤサイズ275/70R22.5
内容量1本注文コード78198246品番lm-277-275-70r225
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

高速道路、国道、都市道路
省メンテナンス性(ローテーション頻度低減)に特化
耐肩落ち摩耗・ライフも向上

用途
RIB
タイヤサイズ
275/70R22.5
外径(mm)
958
標準リム幅(inch)
8.25
トレッド幅(mm)
236
最大負荷能力(kg)
単輪:3550/複輪:3150
その他
【PR又はLI等】152/148L
種類
サマータイヤ
標準空気圧(kPa)
930
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする