曜日別特売
lm-711-225-80r175 LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198271

lm-711-225-80r175 LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198271
lm-711-225-80r175 LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198271
lm-711-225-80r175 LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ LONGMARCH 78198271

LONGMARCH ロングマーチ LM711 ナナイチイチトラックタイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
タイヤサイズ225/80R17.5
内容量1本注文コード78198271品番lm-711-225-80r175
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

氷雪性能重視タイプ。同時に高次元で摩耗ライフとバランスを取り、更に耐偏摩耗性を向上
より高い安全性と経済性を追及した総合系スタッドレスタイヤ
つるつる路面でのグリップ力(駆動力)も向上
接地面積を増大させる、高い氷上ブレーキ性能とライフ性能を両立させたスタッドレスタイヤ

用途
STUDLESS
タイヤサイズ
225/80R17.5
外径(mm)
805
標準リム幅(inch)
6.75
トレッド幅(mm)
178
最大負荷能力(kg)
単輪:1550/複輪:1500
その他
【PR又はLI等】123/122L
種類
スタッドレス
標準空気圧(kPa)
700
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする