LONGMARCH
LONGMARCH ロングマーチ LM267F ニイロクナナエフトラックタイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78198316
品番
lm267f-267F-385-65r225
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高速道路、一般道路
耐摩耗、耐ショルダー偏摩耗性に優れたワイドシングルタイヤ
用途
TRAILER
その他
【PR又はLI等】162K 22PR
種類
サマータイヤ
タイヤサイズ
385/65R22.5
外径(mm)
1072
標準リム幅(inch)
11.75
トレッド幅(mm)
290
最大負荷能力(kg)
単輪:5000
標準空気圧(kPa)
900
注意
※各サイズは計算による数値となります。実際のサイズとは異なる場合がございますので、予めご了承ください
※保管時の多少の汚れが付いている場合がございます。ご了承の上ご購入ください
※画像はホイールが装着されておりますが、タイヤのみの販売となります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
離島
数量1以上のご注文
お送りできません