曜日別特売
GE53CXPS3P4.2AF30 GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 78200005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE53CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78200005
品番
GE53CXPS3P4.2AF30
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
付属品
端子カバー
質量(kg)
(単体)0.57
切替方式
相:切替不可、電圧:切替不可
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電流(A)
4.2
適合電線(mm2)
max.22
保護機能
漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造
電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5
定格遮断容量(kA)
(AC200V・AC100V)5
定格感度電流(mA)
30
動作時間s以内
0.1
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)
50
定格使用電圧(V)
AC100-200
適合電動機(kW)
0.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする