GD-ILM16E-CLI IO-Linkマスタユニット omron(オムロン) 78201281

IO-LinkマスタユニットGD-ILM16E-CLI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は仕様・コネクタが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
上位ネットワーク:CC-Link IE FieldCC-Link IE TSN
コネクタ
[デバイス]e-Con (plug not included)
注文コード
78201281
品番
GD-ILM16E-CLI
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980

エンジニアの日常を"ラク"にするセンサ通信ユニット

コネクタ
[デバイス]e-Con (plug not included)
仕様
上位ネットワーク:CC-Link IE FieldCC-Link IE TSN
保護構造
IP20
ポート数
16
伝送速度(Kbps)
IO-Link:COM3 (230.4)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする