曜日別特売
S8NR-S36024-A0L2-IL3 IP67パワーサプライ omron(オムロン) 78201369

IP67パワーサプライS8NR-S36024-A0L2-IL3

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
この商品は容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(W)
360
注文コード
78201369
品番
S8NR-S36024-A0L2-IL3
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

IP67対応で過酷な環境でも安定した電力供給を実現

定格入力電圧(V)
AC100~240
定格出力電流(A)
15
容量(W)
360
使用周囲湿度
5~95%
入力電流(A)
2.0 Typ.(AC200V入力時)、4.0 Typ.(AC100V入力時)
質量(g)
1800以下
保護構造
IP67、UL 規格Type1
端子形状
M12コネクタ
表示
【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)
保存温度(℃)
-40~85
周波数範囲(Hz)
(許容範囲)47 ~ 63
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間
使用周囲温度(℃)
-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)
寿命
(期待)10年
力率
0.9以上
耐衝撃(m/s2)
150、6方向、各3 回
入力変動
静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)
負荷変動
静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G
定格出力電圧(V)
DC24
保存湿度(%)
5~95
リップルノイズ(mVp-p)
130以下(周波数帯域20MHz時、定格入出力にて)
起動時間(ms)
2000以下
リーク電流(mA)
0.5以下(AC100V 入力時)、1以下(AC200V 入力時)
運転
並列:不可、直列:不可
温度変動
0.05%/ ℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
効率
92% Typ. (電源部のみ94% typ.)(AC100V 入力)94% Typ. (電源部のみ96% typ.)(AC200V 入力時)
出力電圧表示
有、表示範囲(V):16.3 ~ 30.0V、表示精度:2%rdg±1 ディジット以下
出力電流表示
トータル出力電流表示範囲:0.0 ~ 40.0A、分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0 ~ 20.0A、分岐出力電流表示範囲:0.0 ~ 4.0A(M12-A)、0.0 ~ 10.0(M12-L)、有、表示精度:M12-A:5%FS(4A)±1 ディジット以下、M12-L:5%FS(10A)±1 ディジット以下
ファン
(冷却)無
定格出力電圧(DC V)
24
耐電圧(kV)
AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA
突入電流
[(25℃ コールドスタート)]14A Typ.(AC200V 入力時)、7A Typ.(AC100V 入力時)
可変範囲
[電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)
MTBF(時間)
3.6 万以上
出力保持時間(ms)
45Typ.(定格入出力にて)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする