曜日別特売

IP67パワーサプライ

IP67パワーサプライ - omron(オムロン)IP67パワーサプライ - omron(オムロン)IP67パワーサプライ - omron(オムロン)IP67パワーサプライ - omron(オムロン)

IP67対応で過酷な環境でも安定した電力供給を実現

質量(g)
1800以下
保護構造
IP67、UL 規格Type1
端子形状
M12コネクタ
表示
【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)
保存温度(℃)
-40~85
周波数範囲(Hz)
(許容範囲)47 ~ 63
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間
使用周囲温度(℃)
-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)
寿命
(期待)10年
力率
0.9以上
耐衝撃(m/s2)
150、6方向、各3 回
入力変動
静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)
負荷変動
静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G
定格出力電圧(V)
DC24
保存湿度(%)
5~95
起動時間(ms)
2000以下
運転
並列:不可、直列:不可
温度変動
0.05%/ ℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
ファン
(冷却)無
定格出力電圧(DC V)
24
耐電圧(kV)
AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA
可変範囲
[電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)
MTBF(時間)
3.6 万以上
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
容量(W)
使用周囲湿度
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78201256S8NR-S36024-A2L1-IL3AC100~240153605% ~ 95%2.0 Typ.(AC200V入力時)、4.0 Typ.(AC100V入力時)
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
78201369S8NR-S36024-A0L2-IL3AC100~240153605~95%2.0 Typ.(AC200V入力時)、4.0 Typ.(AC100V入力時)
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
78201396S8NR-S60024-A0L3-IL3AC200~240256005~95%3.2 Typ.(AC200V 入力時)
¥200,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
78201430S8NR-S60024-A2L2-IL3AC200~240256005~95%3.2 Typ.(AC200V 入力時)
¥200,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする