- 定格入力電圧(V)
- AC200~240
- 定格出力電流(A)
- 25
- 容量(W)
- 600
- 使用周囲湿度
- 5~95%
- 入力電流(A)
- 3.2 Typ.(AC200V 入力時)
- 質量(g)
- 1800以下
- 保護構造
- IP67、UL 規格Type1
- 端子形状
- M12コネクタ
- 表示
- 【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)
- 保存温度(℃)
- -40~85
- 周波数範囲(Hz)
- (許容範囲)47 ~ 63
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間
- 使用周囲温度(℃)
- -25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)
- 寿命
- (期待)10年
- 力率
- 0.9以上
- 耐衝撃(m/s2)
- 150、6方向、各3 回
- 入力変動
- 静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)
- 負荷変動
- 静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)
- 耐振動
- 10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G
- 定格出力電圧(V)
- DC24
- 保存湿度(%)
- 5~95
- リップルノイズ(mVp-p)
- 180以下(周波数帯域20MHz時、定格入出力にて)
- 起動時間(ms)
- 2000以下
- リーク電流(mA)
- 1以下(AC200V 入力時)
- 運転
- 並列:不可、直列:不可
- 温度変動
- 0.05%/ ℃以下
- 出力表示灯
- 有(色:緑)
- 効率
- 94% typ. (電源部のみ95% typ.)(AC200V 入力)
- 出力電圧表示
- 有、表示範囲:16.3 ~ 30.0V、表示精度:2%rdg±1 ディジット以下
- 出力電流表示
- トータル出力電流表示範囲:0.0 ~ 40.0A、分岐出力ピーク電流表示範囲:0.0 ~ 20.0A、分岐出力電流表示範囲:0.0 ~ 4.0A(M12-A、0.0 ~ 10.0A(M12-L)、有、表示精度:M12-A:5%FS(4A±1 ディジット以下、M12-L:5%FS(10A)±1 ディジット以下
- ファン
- (冷却)無
- 定格出力電圧(DC V)
- 24
- 耐電圧(kV)
- AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA
- 突入電流
- [(25℃ コールドスタート)]14A Typ.(AC200V 入力時)
- 可変範囲
- [電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)
- MTBF(時間)
- 3.6 万以上
- 出力保持時間(ms)
- 20Typ.(定格入出力にて)