曜日別特売
PQ417800 タオル おねがいアイプリ 林 78201895

タオル おねがいアイプリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色マスコット
タイププチタオル
内容量1枚注文コード78201895品番PQ417800
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥438
販売価格(税別)
¥398

ミラーパクトを開いたら、メイクとコーデでオシャレな私に大変身!それがアイドルプリンセス・アイプリ!大人気「プリティーシリーズ」最新作『おねがいアイプリ』。「み~んなの夢を応援する」というコンセプトを継承した、友情や夢を叶える物語です。そんな『おねがいアイプリ』の主人公・好実(このみ)いのりと夢宮あおい、そして、フォーチュ&プリうさフレンズのタオルが登場!
インクジェットプリントだから色合いが鮮明に表現され、キャラクターが綺麗にプリントされています。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
マスコット
タイプ
プチタオル
長さ(cm)
約25×25
質量(g/枚)
約28
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする