曜日別特売

タオル おねがいアイプリ

タオル おねがいアイプリ - 林タオル おねがいアイプリ - 林タオル おねがいアイプリ - 林タオル おねがいアイプリ - 林

ミラーパクトを開いたら、メイクとコーデでオシャレな私に大変身!それがアイドルプリンセス・アイプリ!大人気「プリティーシリーズ」最新作『おねがいアイプリ』。「み~んなの夢を応援する」というコンセプトを継承した、友情や夢を叶える物語です。そんな『おねがいアイプリ』の主人公・好実(このみ)いのりと夢宮あおい、そして、フォーチュ&プリうさフレンズのタオルが登場!
インクジェットプリントだから色合いが鮮明に表現され、キャラクターが綺麗にプリントされています。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
長さ(cm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PQ417700 7820178978201789PQ417700レインボープチタオル約25×25約28
¥500
¥498
¥548(税込)
4日以内出荷
返品不可
FQ417900 7820179878201798FQ417900いのり&あおいフェイスタオル約34×80約122
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
PQ417800 7820189578201895PQ417800マスコットプチタオル約25×25約28
¥400
¥398
¥438(税込)
4日以内出荷
返品不可
WQ417900 7820193878201938WQ417900いのり&あおいハンドタオル約34×35約54
¥500
¥498
¥548(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする