曜日別特売
WQ417900 タオル おねがいアイプリ 林 78201938

タオル おねがいアイプリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色いのり&あおい
タイプハンドタオル
内容量1枚注文コード78201938品番WQ417900
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
¥498

ミラーパクトを開いたら、メイクとコーデでオシャレな私に大変身!それがアイドルプリンセス・アイプリ!大人気「プリティーシリーズ」最新作『おねがいアイプリ』。「み~んなの夢を応援する」というコンセプトを継承した、友情や夢を叶える物語です。そんな『おねがいアイプリ』の主人公・好実(このみ)いのりと夢宮あおい、そして、フォーチュ&プリうさフレンズのタオルが登場!
インクジェットプリントだから色合いが鮮明に表現され、キャラクターが綺麗にプリントされています。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
いのり&あおい
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約34×35
質量(g/枚)
約54
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする