RAD947F LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明) 78202051

RAD947F LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明) 78202051
RAD947F LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明) 78202051

LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用RAD947F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78202051
品番
RAD947F
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

JDR Hi series適合ランプ
位相制御(逆位相兼用)
非調光兼用
FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%
超広角

仕様
光束維持率:70%
消費電力(W)
8.3
電源
内蔵
平均演色評価数(Ra)
83
時間
光束維持:40000時間
色温度
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:120.3
配光角度(°)
超広角
入数(個)
1
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
999
調光率(%)
(正位相/逆位相):5~100/10~100
注意
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする