BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390

 

BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390
BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390
BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390
BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390
BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390
BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390
BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390
BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390
BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390
BQ1-K コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1 BECKS 78203390

コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード78203390品番BQ1-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

撮る・見る・すぐシェア、Wi-Fi対応 4.0インチ大型液晶モニター搭載のコンパクトデジタルカメラ。
【見たままの感動をそのまま残せる、800万画素CMOSセンサー】
細部までくっきり写る高精細画質で、旅行の景色も人物も美しく記録。あとから見返したときも、その場の感動が鮮やかによみがえります。
【自撮りも思いのまま自然に美しく、デュアルレンズ(前後カメラ)】
前面(メインカメラ)と背面(インカメラ)で、画面を見ながら撮れるから、自撮りも安心。構図や表情を確認しながら、思い通りの一枚をその場で仕上げられます。
【撮った瞬間すぐに誰かと共有できる、Wi-Fi転送機能】
スマホへ直接転送できるので、その場でSNS投稿が可能。思い出をリアルタイムで簡単に、シェアできます。
【撮り直しのない納得の一枚へ、4.0インチ大画面液晶】
撮影中でも細部まで確認しやすく、ピントや明るさ、構図までしっかり確認。タッチ操作にも対応し、直感的に使えて撮り直しのストレスを減らします。快適な操作性で撮影効率も向上します。
[撮影確認がしやすい] ピントや明るさをしっかり確認でき、仕上がりをイメージしながら撮影できます。
[構図調整がしやすい] 背景や被写体の位置、水平まで確認でき、立ち位置や距離の調整もスムーズです。
[操作がしやすい] タッチ操作に対応し、メニューやモード選択も直感的。迷わず快適に使えます。
【大切な瞬間を逃さず残せる、オートフォーカス機能】
素早くピントを合わせるオートフォーカスで、動きのあるシーンも安心。子どもやペットの一瞬も、しっかり捉えられます。
【写真が特別な一枚に変わる、クリエイティブフィルター】
色味や雰囲気を簡単に調整でき、誰でも印象的な仕上がりに。難しい編集なしで、自分らしい表現が楽しめます。
【「やってみたい」がそのまま広がる、コールドシュー対応】
コールドシュー対応インターフェースを備えており、LEDミニライトなどのアクセサリーを取り付け可能。
ライトなどを装着でき、夜撮影や動画、配信にも対応。趣味としての撮影の幅が自然と広がっていきます。
【持ち歩く時間もちょっと楽しくなる、音楽・動画再生】
MP3/MP4形式に対応しており、保存した音楽や動画の再生が可能。
音楽や動画も楽しめるので、移動中や外出先でも活躍。カメラ以上の使い方ができる一台です。

色
ブラック
付属品
USB充電ケーブル、ストラップ、クロス、カメラポーチ、取扱説明書
質量(g)
(microSDカード含む)(約)182
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
117×69×32(突起部は除く)
機能
Wi-Fi・手ブレ補正・ホワイトバランス
記録媒体
microSDカード 8GB~最大256GBまで対応
バッテリー
内蔵 1200mAh
解像度
【静止画】2MP/ 3MP/ 5MP/ 8MP/ 13MP/ 36MP/ 48MP/ 64MP/ 72MP、【動画】[5K]4096×2304:30fps,[4K]3840×2160:30fps,[2.7K]2560×1440:30fps,[1080P]1920×1080:60fps/30fps
焦点距離(mm)
3.68(35換算 約25)
液晶モニター
4.0インチ IPS液晶 タッチスクリーン 854×480 Pixel
撮影距離(cm)
最短:(約)20
デジタルズーム
10倍
インターフェイス
USB Type-C
イメージセンサー
メインカメラ:1/2.9インチ CMOSセンサー 最大解像度約7200万画素、インカメラ:1/3.2インチ CMOSセンサー 最大解像度約7200万画素
注意
※仕様は予告なく変更となる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする