A4カラーレーザープリンター ApeosPort Print C2410SD

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78203785
品番
NC100608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

コンパクト&軽量、無線LAN標準対応。デスクサイドで手軽に使えるA4カラープリンターです。
コンパクト&ハイパフォーマンス
幅412×奥行395×高さ244 mm、重さ16.1 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、カウンターや棚など、さまざまな場所でご利用いただけます。
カラー、モノクロともに24枚/分
、ファーストプリント時間は10.9秒の高速プリントを実現しています。
A4、同一原稿連続出力時。
標準の250枚の給紙トレイは、A4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。
無線LANに標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®;にも対応。さらに高速なギガビットイーサーネットや手軽に接続できるUSBもサポートし、さまざまな環境に柔軟に対応します。
セキュリティー
機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑止します。
ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。
本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。
使いやすさと機能性の両立
操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザーを利用した機器管理機能にも対応しています。
スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から Mopria®; やAirPrintを利用して、手軽にプリントできます。
トナーとドラムが一体型のプリントカートリッジを採用。消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体の前面から簡単に操作できます。また、消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。
廃トナーボトルを除く。
環境にも配慮
自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。
用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。

幅(mm)
412
質量(kg)
16.1
高さ(mm)
244
形式
デスクトップ
奥行(mm)
395
電源
AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用
対応OS
標準ドライバー:Windows 11 (64ビット)、Windows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Air Print:macOS 12 Monterey、macOS 11 Big Sur、macOS 10.15 Catalina、macOS 10.14 Mojave
トレイサイズ
出力トレイ容量:100枚
メモリー容量
512MB
解像度
4800 CQ(2400相当×600 dpi)、600×600 dpi
使用環境
温度:10~32℃、湿度:8~80%(結露による障害は除く)※温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。
ウォームアップ時間
107秒(室温23℃±5℃)
印刷
両面機能:標準
印刷速度
片面印刷時 A4:モノクロ 24枚/分、カラー 24枚/分、両面印刷時 A4:モノクロ 13ページ/分、カラー 13ページ/分
坪量(g/m2)
標準トレイ:60~162、手差しフィーダー:60~200、両面印刷:60~105
騒音レベル(dB(A))
(本体のみ)稼働時:53
フォント
欧文93書体(PCL)、欧文93書体(ポストスクリプト互換)
互換性
ページ言語/エミュレーション:PCL5&PCL6 Emulation、ポストスクリプト互換
プリント方式
レーザー方式
ファーストプリント時間(秒)
A4:モノクロ 10.9、カラー 10.9
用紙サイズ
標準トレイ:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、手差しフィーダー:A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、はがき(100×148 mm)、ユーザー定義用紙(幅98.4~215.9 mm×長さ148~355.6 mm)、両面印刷:A4、レター、リーガル、ユーザー定義用紙(幅210~215.9 mm×長さ279~355.6 mm)、像欠け:先端/後端/左右 4.2 mm
給紙容量
標準:250枚+手差しフィーダー1枚、最大:251枚(標準)
インターフェイス
Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b / g / n
印刷枚数
24枚/分
エネルギー消費効率(kWh/年)
41、区分:プリンターA
カラー印刷
カラー
注意
※補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする