曜日別特売
- シンフォニーAR 島製作所 78203986

- シンフォニーAR 島製作所 78203986
- シンフォニーAR 島製作所 78203986

シンフォニーAR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番7-1834-01
内容量1個注文コード78203986品番-
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

軽量でコンパクト、小柄な女性でも安心・安全に使用可能です。
ウレタン仕様の肘置きは快適な柔らかさです。
SGマーク取得

アズワン品番
7-1834-01
材質
本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、バッグ/ポリエステル・ビニールレザー
質量(kg)
6.8
耐荷重(kg)
75
キャスター
Φ180mm 3WAY(固定、左右60度、360度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×700×810~900
座面高さ(mm)
430
高さ調節
4段階(ピッチサイズ30mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする