島製作所
シンフォニーAR
軽量でコンパクト、小柄な女性でも安心・安全に使用可能です。
ウレタン仕様の肘置きは快適な柔らかさです。
SGマーク取得
材質
本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、バッグ/ポリエステル・ビニールレザー
質量(kg)
6.8
耐荷重(kg)
75
キャスター
Φ180mm 3WAY(固定、左右60度、360度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×700×810~900
座面高さ(mm)
430
高さ調節
4段階(ピッチサイズ30mm)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78203986
-
7-1834-01
¥
61,500
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
78204126
BKブロック
7-1834-02
¥
61,500
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください