島製作所
シンフォニーAR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
7-1834-02
7-1834-01
7-1834-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78204126
品番
BKブロック
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
軽量でコンパクト、小柄な女性でも安心・安全に使用可能です。
ウレタン仕様の肘置きは快適な柔らかさです。
SGマーク取得
アズワン品番
7-1834-02
材質
本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、バッグ/ポリエステル・ビニールレザー
質量(kg)
6.8
耐荷重(kg)
75
キャスター
Φ180mm 3WAY(固定、左右60度、360度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×700×810~900
座面高さ(mm)
430
高さ調節
4段階(ピッチサイズ30mm)