曜日別特売
TBDN-212L-TC-BE 防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah PELTECH(ペルテック) 78277387

 

TBDN-212L-TC-BE 防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah PELTECH(ペルテック) 78277387
TBDN-212L-TC-BE 防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah PELTECH(ペルテック) 78277387
TBDN-212L-TC-BE 防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah PELTECH(ペルテック) 78277387
TBDN-212L-TC-BE 防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah PELTECH(ペルテック) 78277387
TBDN-212L-TC-BE 防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah PELTECH(ペルテック) 78277387
TBDN-212L-TC-BE 防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah PELTECH(ペルテック) 78277387

防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
マットベージュ
内容量1台注文コード78277387品番TBDN-212L-TC-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付

用途日常使用から万が一の緊急時まで。マットベージュ総質量(kg)約27材質(フレーム)アルミニウムバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8充電時間(時間)約3.5変速段数外装6段シマノグリップシフト走行距離(km)(目安)一充電:エコモード約42、標準モード約35、強モード約28適応身長(cm)140以上仕様盗難防止装置:後輪リング錠全長(mm)1610サイズ20型全幅(mm)560全高(mm)1090ライト種類前照灯:LEDライト
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,220/税込2,442
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78277369
2024-04-05
用途: 距離のある管理建物の見回り等
日栄企業有限会社不動産業

駐車場所がコンクリート打ちっぱなしの駐車場でしたので目立たないようにマットグレーを選びました
背景になじんでいい感じです。
災害時傷んだ道路を走るときを想定して購入しましたが、普段の見回りにも気軽に使えそうでした。
組み立てはやや高齢女性ではちょっと大変で結局お手伝いしてもらいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする