色ライムグリーン総質量(kg)約26材質(フレーム)スチールバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8充電時間(時間)約3.5変速段数外装6段シマノグリップシフト走行距離(km)(目安)一充電:エコモード約42、標準モード約35、強モード約28適応身長(cm)140以上仕様盗難防止装置:後輪リング錠全長(mm)1610サイズ20型全幅(mm)550ハンドル高さ(mm)1090寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560ライト種類前照灯:LEDライトサドルの高さ(mm)750~900