UP-9212-20-CG-F1-P80 UPシリーズ 帯電防止チューブ CKD 78359565

UPシリーズ 帯電防止チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)12
内径(Φmm)8
透明緑
内容量1個注文コード78359565品番UP-9212-20-CG-F1-P80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,530
内径(Φmm)8使用流体圧縮空気材質帯電防止ウレタン外径(Φmm)12透明緑長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
78359565UP-9212-20-CG-F1-P8069844541UP-9112-20-CG-F2-P80UP-9212-20-CG-F1-P80 帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ CKD 69844541帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズCKD1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする