CKD
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁
(2件のレビュー)
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100
注文コード
78359854
品番
USB3-6-1-B-AC100V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,720
販売価格(税別)
¥
4,291
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100
CADデータダウンロード