作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100 50/60Hz仕様ボディ・シール・コイル組合せ/ボディ:ステンレス、シール:フッ素ゴム、コイル:モールドコイル質量(kg)0.13b0.51オリフィス径(Φmm)2.3耐圧(MPa)2(水圧にて)使用流体空気、水、乾燥空気、低真空〔1.33×102Pa(abs)〕流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスE(モールドコイル:B)取付姿勢自在弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空圧にて)周囲温度(℃)-20~50Cv値0.18作動圧力差範囲(MPa)0~0.4音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.64