曜日別特売
USG3-6-2-V-DC12V USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD 78362785

USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC12オリフィス径(Φmm)1.8注文コード78362785品番USG3-6-2-V-DC12V
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
定格電圧(V)DC12管接続口径Rc1/8ポート数3作動方式直動式ねじの種類Rc材質(シール)フッ素ゴムオリフィス径(Φmm)1.8使用流体空気、水、乾燥空気、低真空材質(ボディ)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする