曜日別特売
USG3-6-2-L-DC24V USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD 78362995

USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は管接続口径・材質・オリフィス径など96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
材質(シール)
ニトリルゴム
オリフィス径(Φmm)
1.8
注文コード
78362995
品番
USG3-6-2-L-DC24V
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
ポート数
3
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc
材質(シール)
ニトリルゴム
オリフィス径(Φmm)
1.8
使用流体
空気、水、乾燥空気、低真空
材質(ボディ)
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする