CKD
VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC200
AC100
AC200
接続口径
1
1.5
1
1.25
3/4
管接続口径
Rp1
Rp1 1/2
Rp1
Rp1 1/4
Rp3/4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78371921
品番
VNA-25-RH-AC200V
参考基準価格(税別)
¥49,610
販売価格(税込)
¥49,157
販売価格(税別)
¥
44,688
バスケットに入れる
ねじの種類
Rp
管接続口径
Rp1
定格電圧(V)
AC200
接続口径
1
接続方式
ねじ込み(Rp)
CADデータダウンロード