CKD
ガス遮断弁VNAシリーズ用部品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
1/2
管接続口径
Rp1/2
定格電圧(V)
AC100
注文コード
78373522
品番
VNA-15-ACTUATOR-AC100V
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
1/2
管接続口径
Rp1/2
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rp
接続方式
Rp