CKD
ガス遮断弁VNAシリーズ用部品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
1/2
管接続口径
Rp1/2
定格電圧(V)
AC100
注文コード
78373601
品番
VNA-15-H-ACTUATOR-AC100V
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品
接続口径
1/2
管接続口径
Rp1/2
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rp
接続方式
Rp