CKD
VRA2000シリーズ 真空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
Rc
設定圧力範囲(kPa)
-100~-1
圧力計
圧力スイッチ付
注文コード
78374161
品番
VRA2000-10-P
参考基準価格(税別)
¥24,920
販売価格(税込)
¥24,682
販売価格(税別)
¥
22,438
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・設定圧力範囲・圧力計
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
接続口径
3/8
ボディサイズ
50×50×90
最大流量(L/min)
200(ANR)
設定圧力範囲(kPa)
-100~-1
使用温度範囲(℃)
5~50
材質(本体)
-
ブラケット
なし
圧力計
圧力スイッチ付
CADデータダウンロード