CKD
VRA2000シリーズ 真空レギュレータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
G
設定圧力範囲(kPa)
-100~-1
圧力計
なし
注文コード
78374432
品番
VRA2000-8G-B
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥18,095
販売価格(税別)
¥
16,450
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・設定圧力範囲・圧力計
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
接続口径
1/4
ボディサイズ
50×50×90
最大流量(L/min)
200(ANR)
設定圧力範囲(kPa)
-100~-1
使用温度範囲(℃)
5~50
材質(本体)
-
ブラケット
C形
圧力計
なし
CADデータダウンロード