MCPC2-2018 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 78553825 MCPC2-2018 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 78553825 MCPC2-2018 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 78553825

電動ポリシャー グリップハンドル付

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード78553825 品番MCPC2-2018
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。

消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600〜3500(60Hz:600〜3500、50Hz:1000〜3500) 用途車のワックスがけに 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.0MB)
注意
※外車には使用できません。
※市販のバフではなく、専用バフをお使いください。
※作業対象物にキズが発生する恐れがありますので、バフは早めに交換をしてください。
※用途以外の使用はしないでください。

商品説明動画

電動ポリシャーグリップハンドル付.
この動画は、55人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
クルマの汚れ落とし
卸売・小売業

商品の個体差なのかも知れませんがスイッチロックをしますと、回転数が下がったところでロックします。意図としない回転数でロックしても作業効率が下がります。それとも、そうゆう仕様なのでしょうか?

3人が参考にしています
対象商品:
78553825
2025-04-06
用途:
自動車整備
製造業

研磨ではなく、あくまでワックスがけ用として使うにはいいのかなと。
ボンネットの小キズとくすみを取ろうと、モノタロウの肌調整コンパウンドと毛バフでひたすら磨いていましたが、まったく取れませんでした。ドリルドライバとスポンジパッドで磨いたところはツヤツヤになったので、磨きとしてダブルアクションタイプを使うのはかなり非力なのだと思います。

2025-04-24
用途:
車磨き
有限会社村上商会 様

ポリッシャーとして十分のパワーがあります。これで足りない人はサンダーが必要では?

2人が参考にしています
2025-04-16
用途:
車の塗装磨き。
中島造園 様 (サービス業)

兎に角静か。とても使いやすく振動も弱く、付属のパフ等も品質が良いと思います。

2人が参考にしています
2025-05-06
用途:
普段使い

量販店で販売しているものよりコスパがいい商品です。この価格でダブルアクションなので。子擦り傷や磨き時に活用しています。買って良かったです。

2025-02-14
用途:
塗装後の磨き上げ

価格の割にかなりパワフルでした.
同金額の物と比較してかなりお勧めです.
電源ケーブルも長くて満足でした.

1人が参考にしています
対象商品:
78553825
2024-12-15
用途:
車磨き
製造業

今まで使っていたポリッシャーがそろそろ古くなってきたので更新しました。
回転速度も変えられるし、持ちやすく作業しやすいですね。
バフが3枚付いているので、大体の作業はやりきれます。
手頃な値段で良い商品と思います。

対象商品:
78553825
2024-11-18
用途:
車両のコンパウンドがけ
製造業

とにかく静か。市街地でも全く問題ないですね。ただ、あとケーブルが5mあればいいですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 9
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属のバフはどのようなものでしょうか。
回答:
付属の毛バフがウールバフでございます。
2人が参考にしています
2021-05-26
質問:
ダブルアクション、シングルアクションのどちらでしょうか。
回答:
ダブルアクションでございます。
5人が参考にしています
2021-05-26
質問:
注意事項に「外車には使用できません」と記載がありますが、具体的な理由を教えてください。
回答:
具体的な内容はご案内致し兼ねます。
外車にはご使用にならない様お願い申し上げます。
3人が参考にしています
2021-05-26
質問:
ガラスコーティングされた車のワックス掛けをしたいのですが、バフ回転で傷など付きませんか?
回答:
ガラスコーティングされた車への影響については分かり兼ねます。
ガラスコーティングを施工された業者様にお問合せをお願い申し上げます。
2021-05-26
質問:
他メーカーのバフは使用できますか?
回答:
他メーカー商品とは適合可否データがなく、判断致し兼ねます。
専用バフをご使用くださいませ。
2021-05-26
すべてのFAQを表示する

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする