曜日別特売
71440 バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554008

 

71440 バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554008
71440 バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554008
71440 バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554008
71440 バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554008

バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)チャンネル:400、シャンプー:350
内容量1個注文コード78554008品番71440
参考基準価格(税別)¥16,632販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。延長ポールでの作業時に便利です。
一つで4種類の使い方が可能です。
1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。
2.スクイジー単体
3.シャンプー単体
4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。

用途ガラス、カガミの清掃質量(g)655材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー長さ(mm)チャンネル:400、シャンプー:350繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする