40022 シャンプーカバー・マイクロファイバー ETTORE(エトレ) 78554534

シャンプーカバー・マイクロファイバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)550
内容量1個注文コード78554534品番40022
参考基準価格(税別)¥7,510販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

緻密なマイクロファイバー製です。
ケバが出ず、保水性が抜群です。
縫いしろを二重にすることで、耐久性を向上しています。
頑固な汚れ落とし用に、片端にスクラブパッドが付いています。

用途ガラス、カガミの清掃質量(g)91材質マイクロファイバー長さ(mm)550繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78554525
2019-02-07
用途: ガラス清掃
西山総合メンテナンス建設業・工事業

もう10年近く使ってます。ほんまに長持ちするしホンマにいい商品です。もうちょっと安かったらもっといいんですが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする