ETTORE(エトレ)
スーパー角型バケツ(22L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78555173
品番
85000
参考基準価格(税別)
¥12,021
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
45cmシャンプーホルダー対応。
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
形状
角型
質量(g)
1591
寸法(cm)
50×25×24
繰り返し・詰め替え
対応