59070 スタンダードブラシ ETTORE(エトレ) 78555252

スタンダードブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード78555252品番59070
参考基準価格(税別)¥5,003販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

毛先が柔らかいスタンダードなブラシです。

用途車の清掃適合用途洗車材質プラスチック/合成繊維質量(g)684危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする