SL PIPE 1.3x300L パイプ電極(銅・スリット入り) チバ・テクノ 78627563

パイプ電極(銅・スリット入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(300mm×20本)
外径(Φmm)1.3
1.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
内容量1セット(300mm×20本)注文コード78627563品番SL PIPE 1.3x300L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。
安定した加工が可能です。

材質外径(Φmm)1.3全長(mm)300外径許容差(mm)+0~-0.02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする