チバ・テクノ
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(20kg×1巻)
1箱(3kg×4巻)
1箱(5kg×4巻)
1箱(10kg×2巻)
1箱(20kg×1巻)
1箱(3kg×1巻)
1箱(5kg×1巻)
1箱(10kg×1巻)
線径(Φmm)
0.2
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg×1巻)
注文コード
78629557
品番
CTW-20TH-P20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。
厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。
外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
線径(Φmm)
0.2
材質
JIS C2800W
記号
H
引張強度(N/mm)
980以上(100kgf/mm
2
以上)
伸び(%)
0.4以上
直径許容差(mm)
±0.001
真円度(μm)
1
ツバ径(Φmm)
250
胴径(Φmm)
110
外幅(mm)
140
内幅(mm)
110
軸穴径(Φmm)
34
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません