CTW-20RH-P10B1 ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) チバ・テクノ 78629785

ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(10kg×1巻)
線径(Φmm)0.2
内容量1箱(10kg×1巻)注文コード78629785品番CTW-20RH-P10B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。
厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。
外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。

線径(Φmm)0.2材質JIS C2700W記号H引張強度(N/mm)980以上(100kgf/mm2 以上)伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1ツバ径(Φmm)200胴径(Φmm)90外幅(mm)134内幅(mm)110軸穴径(Φmm)25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする